Eaton Electric - SPT5 DOKUMENTHOLDER A5 - 2276

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SPT5 DOKUMENTHOLDER A5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske

  • Farge - Grå

  • Selvklebende montering - Ja

  • Høyde - 200 mm

  • Dybde - 24 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080022763

Elnummer

1711013

Leverandørens varenummer

2276

Typebeskrivelse

SPT5

Modell / utførelse:

Koblingsskjemaveske

Farge:

Grå

Selvklebende montering:

Ja

Høyde:

200 mm

Dybde:

24 mm

Materiale:

Plast

Bredde for skapinnbygging:

500 mm

RAL-nummer:

7035

Gjennomsiktig:

nei

Dokumentholder A5 - Liggende.
SPestalt tilpasset for skapdørens innside.