Utgått

Eaton Electric - SPX060A1-5A4N1 - 125344

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SPX060A1-5A4N1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning - 447...759 V

  • Antall faser inngang - 3

  • Maks utgangsfrekvens - 320 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 80 A

  • Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 75 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081229505

Elnummer

4100140

Leverandørens varenummer

125344

Typebeskrivelse

4100140

Nettspenning:

447...759 V

Antall faser inngang:

3

Maks utgangsfrekvens:

320 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N:

80 A

Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:

75 kW

Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:

55 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Nettfrekvens (verdi):

50/60 Hz

Antall utgangsfaser:

3

Maks. Utgangsspenning:

690 V

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:

10 %

Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:

10 %

Antall analoge utganger:

1

Antall analoge innganger:

2

Antall digitale utganger:

1

Antall digitale innganger:

6

Med betjeningselement:

Ja

Tillat brukt i industriområder:

Ja

Tillat brukt i bolig og næringsområder:

Ja

Støtter TCP/IP-protokoll:

Ja

Støtter PROFIBUS-protokoll:

Ja

Støtter CAN-protokoll:

Ja

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

Ja

Støtter DeviceNet-protokoll:

Ja

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

Ja

Støtter protokollen for PROFInet IO:

Ja

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

Ja

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter BACnett protokoll:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

1

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

Ja

Integrert bremsemotstand:

nei

Firkantdrift mulig:

Ja

Type omformer:

U-omformer

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Høyde:

758 mm

Bredde:

291 mm

Dybde:

344 mm

Frekvensomformer SPX 3-/3-fase 690 V 55 kW ; dynamisk vektor kontroll; beskyttelsesgrad IP21; integrert EMC filter