Eaton Electric - SRCD1COD Fotocelle med timer 1-99000 l - 196847

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell brytestrøm - 16 A

  • Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 1...99000 lx

  • Maks ledningslengde lyssensor - 100 m

  • Monteringsmetode lyssensor - Veggmontering

  • Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790990434

Elnummer

1400434

Leverandørens varenummer

196847

Typebeskrivelse

1400434

Nominell brytestrøm:

16 A

Innstillingsområde lysstyrkeverdi:

1...99000 lx

Maks ledningslengde lyssensor:

100 m

Monteringsmetode lyssensor:

Veggmontering

Tetthetsklasse (IP) lyssensor:

IP55

Merkespenning:

230 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Maks glødelampelast:

2600 W

Maks lysrørslast:

2600 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2600 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

1300 VA

Maks. bryteeffekt LED:

600 W

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

10 A

Med programmerbar nattavstengning:

nei

Impulsinngang:

Ja

Driftspenning lysføler:

0 V

Beskyttelsesklasse lyssensor:

III

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

69,2 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Digital Twilight-bryter med integrert ukentlig timer for skapmontasje. 35,8 mm bredde, ekstern utenpåliggende lyssensor med 1,5 m tilkoblingskabel inkludert i leveransen (IP55). Kan ha varierende lux-verdier for hver enkelt dag i uken, med faste PÅ- og AV-tider (f.eks. avbrudd på nattetid). Justerbare lux-verdier og koblingstider kan stilles inn for hvert tidsprogram. lysstyrke digitalt justerbar fra 1 til 99000 Lux. Justerbar på og av koblingsforsinkelse for å unngå forstyrrelser av lys eller billys foran. Skjermvisning av kanal og koblingsstatus samt gjeldende lux-verdi, DuoFix terminaler fir tilkobling med 2 ledere per tilkoblingsklemme, bred lux-rekkevidde (1-99000 lux), høy koblingsytelse, vekselkontakt 16 (10) A / 250V ~, LED 350W, Stand-by forbruk ~ 0,3W