Eaton Electric - Startpakke XComfort CPAD-00/212 Bryter Wireless Switch All - Y7-193727
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
9010238033511
Elnummer
4560760
Leverandørens varenummer
Y7-193727
Typebeskrivelse
4560760
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
10 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Maks. bytte strøm LED:
0 W
Utgangseffekt:
2300 W
C-last:
Ja
Maks brytestrøm:
10 A
Nominell driftsspenning:
196...253 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Installert raskt og enkelt, uansett hvor du vil ha en bryter for å kontrollere lys eller apparater. Ideell for å forbedre funksjonaliteten når eksisterende brytere er ubeleilig plassert. -----------Wireless startpakken er ditt første steg inn til et smarthus