Eaton Electric - Stopp/AV-Knapp, RMQ-Titan, soppformet, Trekkopp åpne lås funksjon - 197547
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Svart
Kappens diameter - 30 mm
Hulldiameter - 30,5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081942633
Elnummer
4300410
Leverandørens varenummer
197547
Typebeskrivelse
4300410
Farge på knapp:
Svart
Kappens diameter:
30 mm
Hulldiameter:
30,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type knapp:
Høy
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Egnet for nødstopp:
nei
Forriglingsmetode:
Trekkopplåsing
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kan belyses:
nei
Med belysning:
nei
Driftspenning lampe:
0 V
Tastelås:
nei
Med frontring:
nei
Frontringens materiale:
Andre
Frontringsfarge:
Andre