Eaton Electric - Strømtilkobler 3-fas med plug, 3 polet, Enheter 3, Brukes med EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R... - 197173

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kabel

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080896142

Elnummer

4100386

Leverandørens varenummer

197173

Typebeskrivelse

EMS2-XBR-Z-3

Type tilbehør/reservedel:

Kabel

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Strømtilkobler 3-fas, Produktrekkevidde: Elektronisk motorstarter, Tilleggsutstyr, Beskrivelse: Strømtilkobler 3-fas med plug, Poler: 3, Enheter: 3, Brukes med: EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R..., Størrelse på ledere: 2.5 mm2