Eaton Electric - SVB-P3 LÅSBART GREP FOR P3/T5 - 52999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - nei
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080529996
Elnummer
1456511
Leverandørens varenummer
52999
Typebeskrivelse
SVB-P3
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
nei
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Håndtak, Funksjoner: Monteringssetts, Function: Sikkerhetsbryter Monteringssetts, kun til Sikkerhetsbryter, Med mulighet for hengelås, for låsing av 0 posisjon, Låsbar med maksimalt 3 hengelåser, Brukes med: T5B-…/E, …/Z, …/I4, T5-.../E, .../Z, .../I5, P3-63/E, …/Z, …/I4, P3-100/E, …/Z, …/I5, Brukes med: T5 and T5B opp til maksimalt. 8 kontakter enheter, rød/gul, Type Med rødt håndtak på gul låsering Nødstopp AV/Nødstopp: as Nødstopp AV/Nødstopp funksjon Betjeningsvinkel: 90 °


