Eaton Electric - SVB-PKZ0-CI KLAFF FOR HENGELÅS,LÅSE I 0 - 35129
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks antall hengelåser - 3
Egnet for bøyletykkelse - 2...4 mm
Med tekstfelt - nei
Materiale - Polykarbonat (PC)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080351290
Elnummer
4355156
Leverandørens varenummer
35129
Typebeskrivelse
KLAFF FOR HENGELÅS,LÅSE I 0
Maks antall hengelåser:
3
Egnet for bøyletykkelse:
2...4 mm
Med tekstfelt:
nei
Materiale:
Polykarbonat (PC)
Hengelåsfunksjon for maks. 3 hengelåser, som kan låses i PKZM0-bryterens O-stilling, kan brukes til kapsling CI-K2-PKZ0-G (R) (V) CIPKZ0-G (R) (V) M