Eaton Electric - SVB-PKZ0-E KLAFF FOR HENGELÅS,LÅSE I 0 - 35127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks antall hengelåser - 3
Egnet for bøyletykkelse - 2...4 mm
Med tekstfelt - nei
Materiale - Polykarbonat (PC)
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080351276
Elnummer
4355155
Leverandørens varenummer
35127
Typebeskrivelse
Motorbeskyttelse brytere =< 63A
Maks antall hengelåser:
3
Egnet for bøyletykkelse:
2...4 mm
Med tekstfelt:
nei
Materiale:
Polykarbonat (PC)
KLAFF FOR HENGELÅS,LÅSE I 0


