Eaton Electric - SVB-T0 LÅSBART GREP FOR T0/P1 - 57892
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - nei
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080578925
Elnummer
1456508
Leverandørens varenummer
57892
Typebeskrivelse
LÅSBART GREP FOR T0/P1
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
nei
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Håndtak, Funksjoner: Monteringssetts, Function: Sikkerhetsbryter Monteringssetts, kun til Sikkerhetsbryter, Med mulighet for hengelås, for låsing av 0 posisjon, Låsbar med maksimalt 3 hengelåser, Brukes med: T0-.../E, .../Z, .../I1, T3-.../E, .../Z, .../I2, P1-…/E, …/Z, …/I2, Brukes med: T0 opp til maksimalt. 4 kontakter enheter, T3 opp til maksimalt. 6 kontakter enheter, rød/gul, Type Med rødt håndtak på gul låsering Nødstopp AV/Nødstopp: as Nødstopp AV/Nødstopp funksjon Betjeningsvinkel: 90 °