Eaton Electric - T-CI23 Dør transparenttil deksler CI - 93833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 225 mm
Høyde - 162,5 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080938330
Elnummer
2502346
Leverandørens varenummer
93833
Typebeskrivelse
T-CI23
Modell / utførelse:
Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
225 mm
Høyde:
162,5 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
45 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


