Eaton Electric - T-CI44 Dør transparenttil deksler CI - 98579
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 350 mm
Høyde - 350 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080985792
Elnummer
2502366
Leverandørens varenummer
98579
Typebeskrivelse
T-CI44
Modell / utførelse:
Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
350 mm
Høyde:
350 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
45 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre