Eaton Electric - T0-1-15402/Z Styrebryter, 2p, Ie=12A, FS 0- - 62584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080625841
Elnummer
1417076
Leverandørens varenummer
62584
Typebeskrivelse
1417076
Av-På bryter, Produkt type: Styrebryter, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastbryter i henhold til IEC/EN 60947-3, Gruppe referanse: T0, med sort grep og frontplate, Tilkoblinger: 2, Beskyttelsesgrad: Front IP65, Design: bakmontasje, Brytnings vinkel: 45 °, Bryterens egenskaper: fast stilling, med 0 (AV) posisjon, 1 tilkoblinger, Strøm: Iu= 20 A, front plate: 0-1