Eaton Electric - T0-3-15433/IVS Vender, 4p, Ie=12A, FS HAND-0- - 55467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - Omkobler
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A
Antall bryterposisjoner - 3
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080554677
Elnummer
1417064
Leverandørens varenummer
55467
Typebeskrivelse
1417064
Type bryter:
Omkobler
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
20 A
Antall bryterposisjoner:
3
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Retur i 0-posisjon:
nei
Apparatkonstruksjon:
Innfellingselement
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Gulvmontering:
Ja
Frontmontering:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Komplett apparat i kapsling:
nei
Frontskiltstørrelse:
Andre
Verneklasse (IP) forside:
IP30
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre