Eaton Electric - T0-3-8007/I1 Kapslet instrumentbryter spenn - 207120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kan måles mellom fasene - Ja
Kan måles mellom fase og nulleder - Ja
Apparatkonstruksjon - Utenpåliggende
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082071202
Elnummer
1417150
Leverandørens varenummer
207120
Typebeskrivelse
1417150
Kan måles mellom fasene:
Ja
Kan måles mellom fase og nulleder:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Utenpåliggende
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Kambryter i henhold til IEC/EN60947, størrelse T0, overflate montert kapsling, front plate cirka 48X48, Beskyttelsesgrad IP65, med sort tommelgrep, Strøm Iu 20A, spenning Ue 690V, tilleggsutstyr i henhold til katalog kambrytere T. Utforming: isolert materiale for kapsling, innfelt montasje, senter montert, bakmontasje IVS innfelt montasje.


