Eaton Electric - T0-3-8007/Z Instrumentbryter Spenning - 15132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kan måles mellom fasene - Ja
Kan måles mellom fase og nulleder - Ja
Apparatkonstruksjon - Bryter
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080151326
Elnummer
1417007
Leverandørens varenummer
15132
Typebeskrivelse
1417007
Kan måles mellom fasene:
Ja
Kan måles mellom fase og nulleder:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Bryter
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Kambryter i henhold til IEC / EN60947, størrelse T0, bakmonteringsform, snap skrue gulvfeste, koblingsdrev for dør eller deksel, frontplate 48x48, beskyttelsesgrad Front IP65 med svart tommelfinger, nominert uavbrutt strøm Iu 20A, nominell drift spenning Ue 690V, levererbart tilbehør i henhold til kataloginformasjonsknappbryter T. Generelle konstruksjoner: isolasjonsmateriale tilleggsbolt, spolmontasje, sentermontering, bakmontering IVS servicefordelingsbordmontering.


