Eaton Electric - T0-3-8048/IVS Instrumentbryter Strøm - 41235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Apparatkonstruksjon - Fordelermontering
For rekkemontasje - Ja
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080412359
Elnummer
1417040
Leverandørens varenummer
41235
Typebeskrivelse
1417040
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Fordelermontering
For rekkemontasje:
Ja
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Kambryter i henhold til IEC / EN60947, størrelse T0, installasjonsskjema for distribusjonsplattform, montering av dimensjoner iht. DIN 43 880, snap på på hylseskinne, beskyttelsesgrad Front IP30 med svart tommelfingerhåndtak, vurdert uavbrutt strøm Iu 20A, vurdert driftsspenning Ue 690V, levererbart tilbehør i henhold til kataloginformasjonsknappbryter T. Generelle konstruksjoner: isolasjonsmateriale tilleggsbolt, flushmontering, sentermontering, bakmontert IVS servicefordelingsbordmontering.


