Eaton Electric - T0-3-8048/Z Instrumentbryter Strøm - 43608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Apparatkonstruksjon - Bryter
For rekkemontasje - nei
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080436089
Elnummer
1417044
Leverandørens varenummer
43608
Typebeskrivelse
1417044
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Bryter
For rekkemontasje:
nei
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Kambryter i henhold til IEC / EN60947, størrelse T0, bakmonteringsform, snap skrue gulvfeste, koblingsdrev for dør eller deksel, frontplate 48x48, beskyttelsesgrad Front IP65 med svart tommelfinger, nominert uavbrutt strøm Iu 20A, nominell drift spenning Ue 690V, levererbart tilbehør i henhold til kataloginformasjonsknappbryter T. Generelle konstruksjoner: isolasjonsmateriale tilleggsbolt, spolmontasje, sentermontering, bakmontering IVS servicefordelingsbordmontering.