Eaton Electric - T3-1-102/V/SVB Sikkerhetsbryter, 2p, Ie=25A, - 19120

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A

  • Antall poler - 2

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Egnet for gulvmontering - Ja

  • Farge på kontrollelement - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080191209

Elnummer

1417012

Leverandørens varenummer

19120

Typebeskrivelse

1417012

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

32 A

Antall poler:

2

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Egnet for gulvmontering:

Ja

Farge på kontrollelement:

Rød

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

Ja

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

32 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

32 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

11 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0,65 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

15 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

15 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

1 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Roterende dørkoblingsmekanisme

Låsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Hovedbryter, Produktsortiment: Hovedbryter, vedlikeholdsbryter, Reparasjonsbryter, Delgruppereferanse: T3, Stoppfunksjon: Nødstofffunksjon, Med rødt rotasjonshåndtak og gul låsering, 2 poler, Låsemulighet: Låsbar i 0 (Av ), Beskyttelsesgrad: Front IP65, Design: bakmontert, Brytervinkel: 90 °, Motorvurdering AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Nominell kontinuerlig strøm: Iu = 32 A, 1 kontakt enhet (er), Standarder: IEC / EN 60947, VDE 0660, IEC / EN 60204, CSA, UL, Lastbryter i henhold til IEC / EN 60947-3