Eaton Electric - T5B-3-8342/V/SVB Sikkerhetsbryter, 6p, Ie=63A - 92300

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - T5B-3-8342/V/SVB Sikkerhetsbryter, 6p, Ie=63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Antall poler - 6

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Rød

  • Utførelse av betjeningselement - Roterende dørkoblingsmekanisme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080923008

Elnummer

1417109

Leverandørens varenummer

92300

Typebeskrivelse

1417109

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Antall poler:

6

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Rød

Utførelse av betjeningselement:

Roterende dørkoblingsmekanisme

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

Ja

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

63 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

63 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

22 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

1,3 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

30 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

30 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

2 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Hovedbryter, Produkt type: Hovedbryter, vedlikeholdsbryter, Reperasjonsbryter, Gruppe referanse: T5B, Stopp funksjon: Nødstopp funksjon, Med rødt håndtak og gul ring, 6 pole, låse muligheter: Låsbar i 0 (AV) posisjon, Beskyttelsesgrad: Front IP65, Design: bakmontasje, Brytnings vinkel: 90 °, Motor type AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Strøm: Iu = 63 A, 3 tilkoblinger, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastbryter i henhold til IEC/EN 60947-3