Eaton Electric - T5B-4-8410/I4 STJERNE-TREKANTVENDER KAPSLET - 207234

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - T5B-4-8410/I4 STJERNE-TREKANTVENDER KAPSLET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stjerne/trekantvender

  • Antall poler - 3

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 37 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082072346

Elnummer

1456963

Leverandørens varenummer

207234

Typebeskrivelse

T5B-4-8410/I4

Modell / utførelse:

Stjerne/trekantvender

Antall poler:

3

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

37 kW

Retur i 0-posisjon:

nei

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

41 A

Verneklasse (IP) forside:

IP65

NEMA beskyttelsesgrad front:

12

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Gulvmontering:

Ja

Frontmontering:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Stjerne-trekant bryter, Produkt rekkevidde Vendebryteres, gruppereferanse: T5B, med sort grep og frontplate, Kontakter: 8, Beskyttelsesgrad IP65, Design: kapslet Betjeningsvinkel: 60 °, Betjeningstype: vedlikeholdt, Med 0 (AV) posisjon, front plate: 0-Y-D, Motor type AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Strøm: Iu = 63 A, 4 kontakter, Standarder IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sikkerhetsbryter i henhold til IEC/EN 60947-3