Eaton Electric - TEMP SENSOR CSEZ-01/01 TRÅDLØS XCOMFORT - 265643
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Temperaturføler
Monteringsmetode - Andre
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082656430
Elnummer
4560560
Leverandørens varenummer
265643
Typebeskrivelse
Moeller RF system - Xcomfort
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Temperaturføler
Monteringsmetode:
Andre
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


