Eaton Electric - Termistorrele for maskinbeskyttelse, 230V50/60Hz, med lås - 66401

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Termistorrele for maskinbeskyttelse, 230V50/60Hz, med lås

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015080664017

Elnummer

4131787

Leverandørens varenummer

66401

Typebeskrivelse

EMT6-DB(230V)

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Antall målekretser:

1

Feil-lagring mulig:

nei

Temperaturmåleområde:

0...0 °C

Motstandsmåleområde:

750...12000 Ohm

Antall vekselkontakter:

0

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Ekstern tilbakestilling:

Ja

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Bredde:

23 mm

Høyde:

84 mm

Dybde:

104 mm

Termistorrele til maskinbeskyttelse, forsyningssystem og error LED display, spenning 230V 50-60Hz, konverterbar med og uten lås, til manuel og ekstern resett, test knapp, snepmontasje