Eaton Electric - TG23 Monteringsskinne støtte 1x9 - 44004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 185 mm
Høyde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080440048
Elnummer
2502204
Leverandørens varenummer
44004
Typebeskrivelse
TG23
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
185 mm
Høyde:
35 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
3 mm
Monteringsskinne støtte, 1x9 plass enheter