Eaton Electric - Tidsmodul, 200-240VAC, 0.1-100s, tilslagsforsinket - 101442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Med forsinket innkobling
Innstillingstid - 0,05...100 s
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM7-DILM38
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081013623
Elnummer
4130295
Leverandørens varenummer
101442
Typebeskrivelse
DILM32-XTEE11(RAC240)
Brytefunksjon:
Med forsinket innkobling
Innstillingstid:
0,05...100 s
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Virkemåte:
Elektronisk
Tidsmodul, Tilslagsforsinket, Kan ikke kombineres med front monterte hjelpekontakter, inkluderer dempeledd, tidsrekkevidde kan velges, Produktrekkevidde: Tilleggsutstyr, tidsrekkevidde: konverterbar, 0.05 - 1 s, 0.5 - 10 s, 5 - 100 s, Montasjeposisjon: Etter behov, utenom under, Beskyttelsesgrad: IP20, Vekt: 0.08 kg, Brukes med: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Standarder DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA