Eaton Electric - Tidsmodul, 200-240VAC, 0.5-10s, forsinket av - 104945

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Tidsmodul, 200-240VAC, 0.5-10s, forsinket av

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Tidsforsinket

  • Innstillingstid - 0,5...10 s

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Tilleggsutstyr, DILM7-DILM38

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081048038

Elnummer

4130297

Leverandørens varenummer

104945

Typebeskrivelse

DILM32-XTED11-10(RAC240)

Brytefunksjon:

Tidsforsinket

Innstillingstid:

0,5...10 s

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Virkemåte:

Elektronisk

Tidsmodul, Forsinket AV, uten hjelpespenning, Kan ikke kombineres med front monterte hjelpekontakter, inkluderer dempeledd, Produktrekkevidde: Tilleggsutstyr, tidsrekkevidde: 1.5 - 30 s, Montasjeposisjon: Etter behov, utenom under, Beskyttelsesgrad: IP20, Vekt: 0.08 kg, Brukes med: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Standarder DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA