Eaton Electric - Tidsmodul, 200-240VAC, 5-100s, forsinket av - 104948
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Tidsforsinket
Innstillingstid - 5...100 s
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM7-DILM38
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081048069
Elnummer
4130418
Leverandørens varenummer
104948
Typebeskrivelse
DILM32-XTED11-100(RAC240)
Brytefunksjon:
Tidsforsinket
Innstillingstid:
5...100 s
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Virkemåte:
Elektronisk
Tidsmodul, Forsinket AV, uten hjelpespenning, Kan ikke kombineres med front monterte hjelpekontakter, inkluderer dempeledd, Produktrekkevidde: Tilleggsutstyr, tidsrekkevidde: 5 - 100 s, Montasjeposisjon: Etter behov, utenom under, Beskyttelsesgrad: IP20, Vekt: 0.08 kg, Brukes med: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Standarder DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA