Eaton Electric - Tidsmodul, 24VAC/DC, 0.5-10s, forsinket av - 104943
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Tidsforsinket
Innstillingstid - 0,5...10 s
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM7-DILM38
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081048014
Elnummer
4130296
Leverandørens varenummer
104943
Typebeskrivelse
DILM32-XTED11-10(RA24)
Brytefunksjon:
Tidsforsinket
Innstillingstid:
0,5...10 s
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Virkemåte:
Elektronisk
Tidsmodul, Forsinket AV, uten hjelpespenning, Kan ikke kombineres med front monterte hjelpekontakter, inkluderer dempeledd, Produktrekkevidde: Tilleggsutstyr, tidsrekkevidde: 1.5 - 30 s, Montasjeposisjon: Etter behov, utenom under, Beskyttelsesgrad: IP20, Vekt: 0.08 kg, Brukes med: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Standarder DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA


