Eaton Electric - Tidsrele, 0.05s-100h, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48VDC, 1W, vekselkontakt - 262687
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei
Tidsperiode - 0,05...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082626877
Elnummer
4110015
Leverandørens varenummer
262687
Typebeskrivelse
ETR2-21
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Tidsperiode:
0,05...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved DC:
24...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
Ja
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
1
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
0
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
nei
Nominell strøm:
3 A
Bredde:
18 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
63 mm


