Eaton Electric - Tidsrele, 2W, 0.05s-100h, multifunksjon, 12-240VAC 50/60Hz, 12-240VDC - 119428

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja

  • Tidsperiode - 0,05...0,05 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 12...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081175741

Elnummer

4110013

Leverandørens varenummer

119428

Typebeskrivelse

ETR2-69-D

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

Ja

Tidsperiode:

0,05...0,05 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

12...240 V

Nominell matespenning ved DC:

12...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

Ja

Funksjon frakoblingsviskende:

Ja

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

Ja

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

Ja

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

Ja

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

12...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

2

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

Ja

Med halvlederutgang:

nei

Nominell strøm:

3 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

78 mm

Dybde:

98 mm

Elektronisk tidsrele multifunksjon ETR2 i henhold til IEC/EN 61812-1, 17.5 mm bredde, tidsrekkevidde 0.05s-100h, 2 justerbare vekselkontakter, 11 Tilslagsforsinket, 21 flytende kontakter ved signal, 42 blinkende, pulsestart, 43 blinkende, pausestart, 12 Forsinket AV, 22 kontaktveksling ved spenningstap, 82 pulsformende