Eaton Electric - Tidsrele, 2W, 0.05s-100h, tilslagsforsinket, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48VDC - 119426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei
Tidsperiode - 0,05...0,05 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081175727
Elnummer
4110011
Leverandørens varenummer
119426
Typebeskrivelse
ETR2-11-D
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Tidsperiode:
0,05...0,05 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved DC:
24...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
2
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
nei
Nominell strøm:
3 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
98 mm


