Eaton Electric - Tilknytningsskap ALU Tomskap - Y7-187899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilknytningsskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081855841
Elnummer
1702800
Leverandørens varenummer
Y7-187899
Typebeskrivelse
MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
1200 mm
Bredde:
415 mm
Dybde:
250 mm
RAL-nummer:
7035
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Med monteringsplate:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Type dør:
Enkelt
Med lås:
Ja
Nominell strøm (In):
80 A
Innbyggingsdybde:
220 mm
Innvendig dybde:
156 mm
Platetykkelse I skap:
1,5 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
1,5 mm
Farge:
Grå
Antall moduler:
3
Antall rader:
2
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall kabellinnganger:
12
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Slagfasthet:
IK07
Funksjonssikkerhet:
Uten


