Eaton Electric - Tilkobl.enhet vannbåren varme - 501982
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall sensor-/aktuatorkortplasser - 6
Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal - 1 A
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt - 1,5...2,5 mm²
Driftsspenningsområde - 220...240 V
Maks Strømbelastbarhet per tilkoblingssokkel - 1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
9010653063728
Elnummer
4560793
Leverandørens varenummer
501982
Typebeskrivelse
4560793
Antall sensor-/aktuatorkortplasser:
6
Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal:
1 A
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
1,5...2,5 mm²
Driftsspenningsområde:
220...240 V
Maks Strømbelastbarhet per tilkoblingssokkel:
1 A
Maks sumstrøm:
6 A
Med LED-visning:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Driftstemperaturområde:
5...40 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
327 mm
Høyde:
90 mm
Lengde:
50 mm
For hver sone indikerer en LED aktiviteten til en aktuator for den sonen. I konfigurasjoner med Bridge (CBCA-00/01) anbefales det å bruke varmeaktuator (CHAU-01/01-10E). For konfigurasjoner som inneholder SHC bør enten bryteaktuator (CSAU-01/01-10(E))) eller dimmeaktuator (CDAU-01/04(-E)) brukes med tilkoblingsenheten.
Obs, tilkoblingsenheten må kun brukes til å kontrollere vannbåren varme (CHVZ-01/04), f.eks. 230 VAC belastninger <2 W.


