Eaton Electric - TKS- CS Tilknytninggsskap vegg - 1702995

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241012553
Elnummer
1702995
Leverandørens varenummer
1702995
Typebeskrivelse
1702995
Tilbehørspakke – TKS 222 – 400V
Dokument hylle for korsfortegnelse
Merkeskilt med lomme
Overspenningsvern 280/3
Klemmer 50mm2 Al/Cu til 16mm2 C
Klemmelask PEN- Pe/N AL/Cu
Krympestrømpe Nett/Anlegg
Merkeskilt - Samlet
Kortslutningsvern 4polet
Smeltesikringer
Dokument hylle for korsfortegnelse
Merkeskilt med lomme
Overspenningsvern 280/3
Klemmer 50mm2 Al/Cu til 16mm2 C
Klemmelask PEN- Pe/N AL/Cu
Krympestrømpe Nett/Anlegg
Merkeskilt - Samlet
Kortslutningsvern 4polet
Smeltesikringer