Eaton Electric - TL00-3/2/IS DOBBEL KORTSL.VERN F/KABELSKAP - 70007868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall Ethernet-utganger - 250 A
Lengde - 2000 mm
Bredde - 16 mm
Tykkelse - 8,8 mm
Laminert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080813101
Elnummer
1711059
Leverandørens varenummer
70007868
Typebeskrivelse
CU-BAND6X16X0,8-BK
Antall Ethernet-utganger:
250 A
Lengde:
2000 mm
Bredde:
16 mm
Tykkelse:
8,8 mm
Laminert:
Ja
Lamelltykkelse:
0,8 mm
Antall lameller:
6
250A 74,4mm² BxH m/isolasjon: 8,5 x19,5mm