Eaton Electric - TLE TLE Trapperele med forsiket u - 284938
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Styrespenning 1 - 230...230 V
Type styrespenning 1 - AC
Funksjon - Elektronisk
Monteringsmetode - DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082681746
Elnummer
4133974
Leverandørens varenummer
284938
Typebeskrivelse
4133974
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Funksjon:
Elektronisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Frekvens styrespenning 1:
50...50 Hz
Forvarsel om utkobling:
Uten
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
- Kan styres manuelt
- Stor koblingshyppighet
Avstandstykke anbefales ved 3 eller
flere reler.
230 V/50 Hz
Belastning - rele 10 A/250 V ~ (2,3kW gløde.l.)
30 s - 10 min.
100% ED (kan stå under konst. spenning)
Trapperele


