Eaton Electric - Top hat adapter 55mm - 101054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - DIN-skinne, 35 mm
Type montasjeskinne - Rett
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081009497
Elnummer
4355099
Leverandørens varenummer
101054
Typebeskrivelse
PKZM4-XC55/2
Type feste:
DIN-skinne, 35 mm
Type montasjeskinne:
Rett
Materiale:
Plast
Adapterplate inneholder 55 mm bred adapter plate, tilkobling for ekstra plater, kan brukes til dreieretning og stjerne trekant startere