Eaton Electric - Transformatorvern-effektbryter, 0.4 - 0.63 A, Push in term. - 199166

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0,63 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0,63...0,63 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081972500

Elnummer

4312247

Leverandørens varenummer

199166

Typebeskrivelse

PKZM0-0,63-T-PI

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

0,63 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

150 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,63...0,63 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

0...0 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

12...12 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Andre

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Transformator beskyttende effektbryter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Overlastutløser = 0.4 - 0.63 A, maks. 12 A, Nominell kontinuerlig strøm Iu = 0.63 A, Utførelse av betjeningselement Dreieknapp, Poltall 3, Beskyttelsesklasse IP = IP20, Klemmer = IP20, Omgivelsestemperatur innkapslet = - 40 - 80 °C, Ute = -25 - +55 °C,