Eaton Electric - Transformatorvern-effektbryter, 1 - 1.6 A, Push in term. - 199168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1,6 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 150 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 1,6...1,6 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081972524
Elnummer
4312240
Leverandørens varenummer
199168
Typebeskrivelse
PKZM0-1,6-T-PI
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1,6 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:
150 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
1,6...1,6 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
0...0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
32...32 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
Ja
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Andre
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


