Eaton Electric - Trinnbryter - T0-2-8241/E - 50716

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Trinnbryter - T0-2-8241/E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - Trinnbryter

  • Antall poler - 1

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Antall bryterposisjoner - 4

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080507161

Elnummer

1456316

Leverandørens varenummer

50716

Typebeskrivelse

T0-2-8241/E

Type bryter:

Trinnbryter

Antall poler:

1

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Antall bryterposisjoner:

4

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

nei

Frontskiltstørrelse:

48x48 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP65

NEMA beskyttelsesgrad front:

12

Trinnbryter, Produkt rekkevidde Vendebryteres, Standarder IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sikkerhetsbryter i henhold til IEC/EN 60947-3, gruppereferanse: T0, med sort grep og frontplate, Kontakter: 3, Anntall trinn: 3 trinn, 45°, Beskyttelsesgrad Front IP65, Design: innfelt montasje, Betjeningsvinkel: 45 °, Betjeningstype: vedlikeholdt, Med 0 (AV) posisjon, 2 kontakter, Strøm: Iu= 20 A, front plate: 0-3