Eaton Electric - Trinnbryter - T0-3-8250/EZ - 13452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - Trinnbryter
Antall poler - 2
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A
Antall bryterposisjoner - 3
Med 0 (av)-posisjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080134527
Elnummer
1456154
Leverandørens varenummer
13452
Typebeskrivelse
T0-3-8250/EZ
Type bryter:
Trinnbryter
Antall poler:
2
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
20 A
Antall bryterposisjoner:
3
Med 0 (av)-posisjon:
nei
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Retur i 0-posisjon:
nei
Apparatkonstruksjon:
Innfellingselement
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Komplett apparat i kapsling:
nei
Frontskiltstørrelse:
48x48 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front:
12


