Eaton Electric - TRYKKNAPP SORT M22-D-S - 216590

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Svart

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082165901

Elnummer

4355306

Leverandørens varenummer

216590

Typebeskrivelse

Betjeningsdeler, front RMQ -Ti

Farge på knapp:

Svart

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP67/IP69K

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

NEMA beskyttelsesgrad front:

4X

Trykknapper Vriknapper Potensiometere Trykknapp Rund utførelse IP67, IP69K Trykknapp, rund