Eaton Electric - TSDW1CO-1 Digitalt ukesur 1 kanal - 196848

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 1

  • Matespenningsområde - 230...240 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790990441

Elnummer

1400435

Leverandørens varenummer

196848

Typebeskrivelse

1400435

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

1

Matespenningsområde:

230...240 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

60 s

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i timer:

0

Gangreserve i år:

10

Gangnøyaktighet per dag:

0,5 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

nei

Syklusprogram:

nei

Tilfeldig program:

nei

Driftstimeteller:

Ja

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

nei

GPS (Global Positioning System):

nei

Antall kontakter:

1

Korteste omkoblingstid kanal 2:

0 s

Antall minneplasser:

56

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

nei

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Maks. bryteeffekt LED:

600 W

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bredde:

35,8 mm

Høyde:

90,1 mm

Dybde:

69,2 mm

Digitalt ukesur for DIN-skinne, duoFix-plug-in-terminaler, 10 års strømreserve (litiumbatteri, integrert driftsteller, ferieprogram, displaybelysning (kan slås av), PIN-koding, automatisk endring av sommer / vinter tid , 1 kanal, vekselkontakt 16 (10) A / 250V ~, LED 600W, Standby-forbruk ~ 0,4W, forseglet gjennomsiktig deksel