Utgått

Eaton Electric - U-PKZ0(400V50HZ) UNDERSPENNINGSUTLØSER 400V50HZ - 73138

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - U-PKZ0(400V50HZ) UNDERSPENNINGSUTLØSER 400V50HZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 400...400 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080731382

Elnummer

4357055

Leverandørens varenummer

73138

Typebeskrivelse

UNDERSPENNINGSUTLØSER 400V50HZ

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

400...400 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

nei

UNDERSPENNINGSUTLØSER 400V50HZ