Eaton Electric - UI-TS Isolert montasjebrakett xE EM - 144022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 78 mm
Høyde - 63,5 mm
Maks belastning - 0 kg
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405565
Elnummer
2456667
Leverandørens varenummer
144022
Typebeskrivelse
UI-TS
Bredde:
78 mm
Høyde:
63,5 mm
Maks belastning:
0 kg
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
17 mm
RAL-nummer:
0
Isolert montasjebrakett xE EMC2