Eaton Electric - Utgangskabel IEC -Shuko 10A - 1010081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071387000825
Elnummer
6610481
Leverandørens varenummer
1010081
Typebeskrivelse
6610481
Type tilbehør/reservedel:
Kabelsett
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
10A Utgangskabel IEC-Shuko


