Eaton Electric - V-M12 Kabelgjennomføringsnippel IP68 - 215078

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - V-M12 Kabelgjennomføringsnippel IP68

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12

  • For kabeldiameter - 3...8 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082150785

Elnummer

1706002

Leverandørens varenummer

215078

Typebeskrivelse

V-M12

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

12

For kabeldiameter:

3...8 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:

Andre

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

7 mm

Fastnøkkelbredde:

19 mm

Sekskant hjørnemål:

0 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

Ja

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Løkring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...120 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Tilbehør til Eaton skap og tavler: Kabelgjennomføringsnippel IP68 M12