Eaton Electric - Varistor dempeledd, 130 - 240 AC V, Brukes med: DILM40 - DILM95, DILMP63 - DILMP200 - 281218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 130...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM40-DILM225
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082812188
Elnummer
4110358
Leverandørens varenummer
281218
Typebeskrivelse
DILM95-XSPV240
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
130...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
130...240 V
Varistor dempeledd, Tilleggsutstyr: Dempeledd, Spenning: Us 130 - 240 AC V, Brukes med: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200


