Eaton Electric - Varistor dempeledd, 130 - 240 AC V, Brukes med: DILM7 - DILM12, DILMP20, DILA - 281221

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Varistor

  • Type driftspenning - AC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 130...240 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

  • Med LED-visning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Tilleggsutstyr, DILM7-DILM38

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082812218

Elnummer

4110359

Leverandørens varenummer

281221

Typebeskrivelse

DILM12-XSPVL240

Funksjon:

Varistor

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

130...240 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Med LED-visning:

Ja

Driftspenning ved AC 60 Hz:

130...240 V

Varistor dempeledd, Tilleggsutstyr: Dempeledd, Spenning: Us 130 - 240 AC V, Brukes med: DILM7 - DILM12, DILMP20, DILA