Eaton Electric - Varistor dempeledd, 250VAC, for DILE, skrutilkobling - 10336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...250 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080103363
Elnummer
4130398
Leverandørens varenummer
10336
Typebeskrivelse
VGDILE250
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...250 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...250 V
Varistor dempeledd, Tilleggsutstyr: Dempeledd, Beskrivelse: Varistor demper, Spolespenning: Us 110 - 250 AC V, Brukes med: DILE...


